| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4042666826378 Herst.-Nr.: 110617 EAN/GTIN: 4042666826378 |
| |
|
| | |
| TORX® Schraube • Blau verzinkt • Senkkopf mit Unterkopffrästaschen • TORX® #ttap®-Antrieb – Weiterentwicklung des ISR-Antriebs mit deutlich besserem Sitz im Schraubenantrieb • CUT-Spitze • Reibschaft bei allen Teilgewinde-Ausführungen, bei Vollgewinde-Ausführungen ab 45 mm Länge • Ideal für Beschläge und beschichtete Platten (ausbruchsfreies Versenken) • Inklusive 1 TORX® #ttap®-Bit • ETA-13/0536 Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung. * mit Reibschaft Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Abmessung: | 4,5 x 50* mm | Gewinde: | TG | Antrieb T: | 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jet, Spanplattenschraube, Mehrzweckschraube, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 19,91* | € 27,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,43* | € 33,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03982* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|