| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4043325005424 Herst.-Nr.: Nr.0 EAN/GTIN: 4043325005424 |
| |
|
| | |
| Lamellen-Verbindungsplättchen • Aus industriell getrocknetem Buchenholz, beidseitig diagonal geriffelt • Durch Leimfeuchtigkeit quellen die Plättchen auf • Paket à 1000 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Bosnien-Herz. | Nr.: | 0 | Länge x Breite x Stärke: | 45 x 15 x 4 mm | für Nutentiefe: | 8 mm | Gewicht/Paket: | ca. 1,6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flachdübel, Plättchen, Verbindungsplättchen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 34,51* | € 45,46* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 34,54* | € 45,50* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 33,92* | € 46,06* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 36,38* | € 47,90* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Packung | € 4,30* | ab € 37,24* | € 49,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03724* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|