| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4044942096673 Herst.-Nr.: 154003 A EAN/GTIN: 4044942096673 |
| |
|
| | |
| Hand-Rohrbieger ROLLER'S Arcus • Arbeitsvorrichtung aus gehärtetem Stahl • Auswechselbare Biegesegmente und Gleitstücke aus hochfestem Polyamid • MIt Winkelskala 0–180° • Zum kalten Ziehbiegen von harten und weichen Rohren bis 180°, frei Hand oder zum stationären Biegen im Parallelschraubstock • Für Kupferrohre Ø 10–22 mm, nichtrostende Stahlrohre der Pressfitting-Systeme Ø 12–18 mm, C-Stahlrohre der Pressfitting-Systeme Ø 12–22 mm, weiche Präzisionsstahlrohre Ø 10–20 mm Lieferung: Biegerantrieb, Steckbolzen, Biegesegmente mit Gleitstücken Ø 12; 15; 18; 22 mm, Biegespray, im Stahlblechkasten. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ROLLER, Hand-Rohrbieger, Set, Rohrbearbeitung, Arcus, ROLLER'S, Rohr-Biegegerät, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 572,09* | € 672,89* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 683,41* | € 777,78* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 787,12* | € 908,22* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 872,13* | € 979,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|