Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD-Regler Typ LGS integr. Leckgassicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD-Regler Typ LGS integr. Leckgassicherung
MD-Regler Typ LGS integr. Leckgassicherung
MD-Regler Typ LGS integr. Leckgassicherung
Artikel-Nr.:
     214G-4045659076651
Herst.-Nr.:
     0288012
EAN/GTIN:
     4045659076651
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Mitteldruckregler
Mitteldruckregler
mit
Leckgassicherung
Mitteldruckregler mit Leckgassicherung Typ MD-LGS und Zubehör Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nennndruck des Gasgerätes. Vorteile und Ausstattung • Mit Abgang 30° • Manometer zur reproduzierbaren Einstellung des Ausgangsdruckes • Kombi-Anschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 bzw. 33 kg Gasflaschen • Die Leckgasprüfeinrichtung ermöglicht eine Dichtheits-Leckgasprüfung der Gesamtanlage vor jeder Inbetriebnahme • Die Leckgassicherung erkennt auch kleinste Undichtheiten in der angeschlossenen Schlauchleitung Zulassung • EG-Baumusterprüfung nach GGR Hinweis • Entspricht den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen der BGV D 34 für Arbeiten unter Erdgleiche bzw. für durchgehenden unbeaufsichtigten Betrieb! Mitteldruckregler mit Leckgassicherung, Typ MD-LGS PS 16 bar, Ausführung verstellbar Komb.A M22 x 1,5 LH 0,5-4,0 bar 6 kg/h
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Nr.:
02 880-12
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 184,14*
€ 219,27*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 188,25*
€ 221,41*
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 185,81*
€ 223,71*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 194,22*
€ 228,82*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 204,66*
€ 245,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,82*
€ 292,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,90*
€ 281,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,66*
€ 263,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,07*
€ 258,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 214,65*
€ 255,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,66*
€ 243,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.