Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchleitung MD PB6 R1/4" lks. 8x800mm GOK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchleitung MD PB6 R1/4" lks. 8x800mm GOK
Schlauchleitung MD PB6 R1/4" lks. 8x800mm GOK
Schlauchleitung MD PB6 R1/4" lks. 8x800mm GOK
Artikel-Nr.:
     214G-4045659089477
Herst.-Nr.:
     04-405
EAN/GTIN:
     4045659089477
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
schlauchleitung
Mitteldruck-Schlauchleitung, Gummi, PS 10 bar • Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen • Schlauchleitung aus Gummi mit Textileinlage • Ausführung 6,3 x 3,5 mm, kältebeständig bis -30 °C • Mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D • Anschluss G 1/4" LH-ÜM x RVS 8 • Konformität: DVGW-geprüft
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Schlauchlänge:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Mitteldruck-Schlauchleitung, Gummi-Schlauchleitung, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 8,33*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 6,33*
€ 8,89*
8 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 6,34*
€ 8,90*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,47*
€ 9,08*
Lager 214
12
1
€ 4,30*
ab € 6,68*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.