Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch MD 6 bar G1/4L x 8mm, L:1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauch MD 6 bar G1/4L x 8mm, L:1000mm
Schlauch MD 6 bar G1/4L x 8mm, L:1000mm
Schlauch MD 6 bar G1/4L x 8mm, L:1000mm
Artikel-Nr.:
     214G-4045659089644
Herst.-Nr.:
     0440600
EAN/GTIN:
     4045659089644
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
schlauchleitung
Mitteldruck-Schlauchleitung, Gummi, PS 10 bar • Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen • Schlauchleitung aus Gummi mit Textileinlage • Ausführung 6,3 x 3,5 mm, kältebeständig bis -30 °C • Mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D • Anschluss G 1/4" LH-ÜM x RVS 8 • Konformität: DVGW-geprüft
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Schlauchlänge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Mitteldruck-Schlauchleitung, Gummi-Schlauchleitung, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 9,23*
5 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 7,15*
€ 10,05*
8 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 7,16*
€ 10,06*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,31*
€ 10,27*
Lager 214
20
1
€ 4,30*
ab € 7,55*
€ 10,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.