Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilriemen Profil B/17 Il.: 2000 mm,Rl.: 2040 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilriemen Profil B/17 Il.: 2000 mm,Rl.: 2040 mm
Keilriemen Profil B/17 Il.: 2000 mm,Rl.: 2040 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4045786034555
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045786034555
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Keilriemen Profil B/17 Zulassung/Norm: • DIN 2215/ISO 4184 Technische Daten: • Höhe: 11 mm • Breite: 17 mm • Gewicht: 196 g/m • Richtlänge = Wirklänge
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Antriebsriemen, Keilriemen, PTS-Keilriemen, PTS-Antriebsriemen, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,77*
€ 35,77*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,59*
€ 37,06*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,97*
€ 38,78*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,33*
€ 40,26*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,90*
€ 42,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.