| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4045786260091 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4045786260091 |
| |
|
| | |
| Schmalkeilriemen Profil XPZ Zulassung/Norm: • DIN 7753 Teil 1/ISO 4184 Technische Daten: • Höhe: 8 mm • Breite: 9,7 • Gewicht: 65 g/m • Richtlänge = Wirklänge Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 7753, Antriebsriemen, Keilriemen, PTS-Schmalkeilriemen, PTS-Keilriemen, PTS-Antriebsriemen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,34* | € 17,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 12,41* | € 17,73* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,59* | € 18,05* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 13,49* | € 19,72* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,15* | € 24,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|