Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweckschlauch UNITRIX 80 13x4,5mm, 1/2", 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Vielzweckschlauch UNITRIX 80 13x4,5mm, 1/2", 50m
Vielzweckschlauch UNITRIX 80 13x4,5mm, 1/2", 50m
Vielzweckschlauch UNITRIX 80 13x4,5mm, 1/2", 50m
Artikel-Nr.:
     214G-4045998019104
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000031283
EAN/GTIN:
     4045998019104
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch UNITRIX® 80 Eigenschaften: • Hochflexibel und robust • Labs-, Trennmittel- und fettfrei bis DN 25 • Ozon-, witterungs-, UV-beständige Decke • Öl-, fett- und chemikalienbeständige Decke Einsatzbereiche: • Nutzbar mit Kompressoren, Fasspumpen und Aggregaten • Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Schmieröl, ölhaltiger Pressluft, Kalt- und Heißwasser, Propan, Butan, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Salzlösungen, Naphtha • Maschinenbau, Bauindustrie, Land- und Forstwirtschaft, Werkstätten, Steinbrüche, Schifffahrt, Bahn • Industrie, Mineralölindustrie, chemische bzw. petrochemische Industrie Technische Daten: • Seele: NBR, porenfrei, glatt, schwarz • Decke: NBR, glatt, ab DN 32 CR stoffgemustert, schwarz • Elektrisch ableitfähig: R < 106 Ω, längenunabhängig • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +85 °C • Farbe/Kennzeichnung: 6 olivegrüne, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
370 g/m
Innen-Ø:
13 mm
Schlauchlänge:
50 m
Betriebsdruck:
33 bar
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschlauch, universalschlauch, Schlauch, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 545,11*
€ 632,12*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 537,78*
€ 632,34*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 600,32*
€ 688,56*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 632,34*
€ 752,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 615,72*
€ 732,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 582,90*
€ 693,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 566,60*
€ 674,25
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 560,30*
€ 666,76
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 537,78*
€ 639,96
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 10,7556* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.