Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räumnadel HSS Gr12IV Hassay Savage IBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Räumnadel HSS Gr12IV Hassay Savage IBT
Räumnadel HSS Gr12IV Hassay Savage IBT
Räumnadel HSS Gr12IV Hassay Savage IBT
Artikel-Nr.:
     214G-4046368114122
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     11 412
EAN/GTIN:
     4046368114122
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Räumnadel, 10–14 mm IV • HSS • Mit Hinterschliff • Führungsbuchsender GrößenI,II undIII besitzen einen Auflagebund • Spanwinkel ist für Stahl ausgelegt, aber auch für Gusseisen, Bronze und Aluminium einsetzbar • Zur Herstellung von Maschinenelementen, Schablonen, Schweiß-, Bohr- und Spannvorrichtungen • Zur schnellen und rationellen Erstellung von maßhaltigen, genau zentrischen Keilnuten gemäß DIN 6885 für Passung JS9 • Die erforderliche Spanabnahme wird durch mehrere Durchgänge erreicht • Zahnform und Hinterschliff sichern eine saubere Oberfläche • Einsetzbar auf Handpressen und hydraulischen Pressen Lieferung: Mit Einlagen.
Weitere Informationen:
Größe:
IV
Ursprungsland:
USA
Länge:
352 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, Führungsbuchse, Keilnutenräumnadel, Keilnuträumnadel, Stoßräumnadel, führungsbuchse, Räumnadel, HSS-Keilnuten-Stoßräumnadel, HSS, Typ, 2983, 10-14, Keilnuten-Stoßräumnadel, IBT, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 195,09*
€ 227,22*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 196,82*
€ 227,45*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 192,27*
€ 227,94*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,76*
€ 230,71*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 271,95*
€ 308,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,72*
€ 367,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,81*
€ 361,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,99*
€ 343,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,46*
€ 337,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 280,31*
€ 333,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,95*
€ 323,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hassey Savage
22 432
ab € 38,63*
Sonstiges
Hassey Savage
22 434
ab € 38,59*
Sonstiges
Hassey Savage
22 435
ab € 38,64*
Sonstiges
Hassey Savage
22 436
ab € 38,68*
Sonstiges
Hassey Savage
22 438
ab € 38,57*
Sonstiges
Hassey Savage
22 440
ab € 40,28*
Sonstiges
Hassey Savage
22 442
ab € 45,53*
Sonstiges
Hassey Savage
22 444
ab € 45,49*
Sonstiges
Hassey Savage
22 445
ab € 45,48*
Sonstiges
Hassey Savage
22 446
ab € 45,36*
Sonstiges
Hassey Savage
22 448
ab € 47,10*
Sonstiges
Hassey Savage
22 450
ab € 47,27*
Sonstiges
Hassey Savage
22 452
ab € 60,94*
Sonstiges
Hassey Savage
22 454
ab € 61,56*
Sonstiges
Hassey Savage
22 455
ab € 60,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.