Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter Aluminium klein RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchhalter Aluminium klein RIEGLER
Schlauchhalter Aluminium klein RIEGLER
Schlauchhalter Aluminium klein RIEGLER
Artikel-Nr.:
     214G-4047322246750
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113983
EAN/GTIN:
     4047322246750
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter alu
wandschlauchhalter
Schlauchhalter Eigenschaften: • Zur einfachen Wandmontage • Mit variablem Lochbild (7 Bohrungen) • Unlackierte Ausführung • Abgesenkte Bohrungen sorgen im Befestigungsbereich für eine glatte Oberfläche Einsatzbereiche: • Geeignet für die Aufnahme von Schläuchen, Kabeln und Seilen Technische Daten: • Material: Aluminium, unlackiert
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Breite:
187 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
70 mm
Kapazität:
NW 06 ca. 35–40 m
Weitere Suchbegriffe: wandschlauchhalter riegler, RIEGLER-Schlauchhalter, glatt, Schlauchhalter, Wand, Wandverschraubung, Alu, Aluminiumhalter, rund, Schlauchablage, Verschraubung, Ablage, Schlauchaufroller, Wandhalter, Kabel, klein, Aufroller, Aluhalter, Halter, Aluminium, Riegler, unlackiert, Schlauchaufnahme, Schlauch, RIEGLER-Wandschlauchhalter, Aufwickler, Seil, QR5065725, halbrund, Pneumatik, verschrauben, Schlauchaufwickler, Schlauch-Halter, 00000000
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
19
1
€ 4,90*
ab € 10,28*
€ 13,45*
2 Tage
75
10
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 13,62*
2 Tage
75
1
€ 6,90*
ab € 10,44*
€ 13,66*
3 Tage
64
1
€ 4,79*
ab € 10,69*
€ 14,00*
Lager 214
869
1
€ 4,30*
ab € 16,07*
€ 21,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.