| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4047883004226 Herst.-Nr.: 10958 EAN/GTIN: 4047883004226 |
| |
|
| | |
| Drehbinder 100er-Set • Praktische, einfache und schnelle Befestigung der Pflanzen usw. • Zum Befestigen von Pflanzen an Pflanzstäben • Kunststoff mit Drahteinlage • Witterungsbeständig • Material: Metall, grün Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Länge: | 150 mm | Anzahl: | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehbinder, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1,13* | € 2,00* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 1,31* | € 2,27* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 1,38* | € 2,39* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 1,71* | € 3,02* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,25* | € 3,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|