| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4047883033769 Herst.-Nr.: 12227 EAN/GTIN: 4047883033769 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Fliegenklatsche Classic • Flexibel • Quadratisch • Material: Kunststoff • Farbe: grün Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Maße L x B: | 485 x 110 mm | Stiellänge: | 375 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tierabwehr, Klatsche, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 0,74* | € 1,42* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 0,93* | € 1,74* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,94* | € 1,76* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 0,94* | € 1,76* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 1,11* | € 2,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|