| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4047883048282 Herst.-Nr.: 17011 EAN/GTIN: 4047883048282 |
| |
|
| | |
| Getränkefass Standard, lebensmittelecht • Runde Form • Lebensmittelecht • Schraubdeckel luftdicht verschließbar • Mit Schraubkappe oder Auslaufhahn zu verwenden • Tragebügel aus verzinktem Stahldraht • Material: Kunststoff • Farbe: weiß/rot Lieferumfang: Inklusive Auslaufhahn und Schraubkappe Hinweis: Kein Lagerartikel. Beschaffung erfolgt kurzfristig. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Maße B x H x T: | 270 x 370 x 270 mm | Volumen: | 15 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Getränkekanister, Kanister, Fass, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,17* | € 27,32* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 18,84* | € 27,45* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,55* | € 27,87* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,77* | € 29,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|