| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4047883098041 Herst.-Nr.: 14756 EAN/GTIN: 4047883098041 |
| |
|
| | |
| Display Vlies Anti-Unkrautvlies Comfort • Schutzvlies, atmungsaktiv, wasserdurchlässig • Qualität: 90 g/qm • Länge: 5 m • Breite: 1,5 m Mulchvlies Comfort • Schutzvlies, atmungsaktiv, licht- und wasserdurchlässig • Qualität: 30 g/qm • Länge: 10 m • Breite: 1,2 m Garten-/Wintervlies Comfort • Schutzvlies, atmungsaktiv, licht- und wasserdurchlässig • Qualität: 17 g/qm • Länge: 5 m • Breite: 1,5 m Frühbeetvlies Comfort • Wachstumsvlies, atmungsaktiv, licht- und wasserdurchlässig • Qualität: 20 g/qm • Länge: 5 m • Breite: 1,5 m Lieferung: 41 Stück im Display (8 x Anti-Unkrautvlies Comfort, 8 x Mulchvlies Comfort, 20 x Garten-/Wintervlies Comfort, 15 x Frühbeetvlies Comfort). Hinweis: Kein Lagerartikel. Beschaffung erfolgt kurzfristig. Achtung Display! Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,67* | € 303,83* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 276,12* | € 336,81* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,94* | € 361,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|