| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4047883102281 Herst.-Nr.: 11811 EAN/GTIN: 4047883102281 |
| |
|
| | |
| Metall-Hochbeet • Zum Bepflanzen mit Kräutern, Blumen, Salat, Gemüse usw. • Materialstärke Hochbeet: 0,6 mm, Stahl, pulverbeschichtet • Materialstärke Füße: 1,00 mm, pulverbeschichtet • Pflanzbehälter-Tiefe: 230 mm • Mit 4 Metall-Ecken, verzinkt, pulverbeschichtet Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | grün matt | Ausführung: | Größe 3 | Maße B x T x H: | 100 x 40 x 80 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beet, Metall-Hochbeet, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,91* | € 76,76* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 67,73* | € 90,04* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,37* | € 92,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|