Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-MORE 2M3S, weiß RAL 9010, 610-1270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-MORE 2M3S, weiß RAL 9010, 610-1270 mm
E-MORE 2M3S, weiß RAL 9010, 610-1270 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4048563246547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048563246547
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
Tisch-Gestell
Tischgestell
Elektrisches Tischgestell als Sitz-/Steh-Arbeitsplatz Hub 660 mm • Preiseinstiegsmodell • 3-stufig - 2-motorig • Stahl - T-Fuß-Gestell • Gestellfarbe: RAL 9006 Silber, RAL 9010 Weiß, oder RAL 9017 Schwarz • Säule: Außen 90 x 60 mm • Höhenverstellung 610-1270 mm, Hub 660 mm • Plattentiefe 700 bis 1000 mm - Plattenlänge 1100 bis 1800 mm (bedenkenlos auch bis 2000 mm möglich) • Auf/Ab Steuerung 4-fach Memory mit digitaler Höhenanzeige und integrierter USB-Lademöglichkeit • Automatische Ausschaltung, energiesparend • Eingebauter Überlastungsschutz • Constant-Touch Einstellung • Mit Auffahrschutz nach oben und unten, einstellbar • Mit formschöner Kufe • Ausgleichsschrauben + 15 mm verstellbar • Belastbar dynamisch bis 120 kg; statisch bis 140 kg • Hubgeschwindigkeit 38 mm / Sek. • Sehr leise Motorgeräusche! (ca. 48 db) • Inkl. Befestigungsmaterial und zusätzliche Kabelclips • Sehr stabil und übersichtlich verpackt • Kennzeichnung nach ElektroG / WEEE-Richtlinie
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Oberfläche:
RAL 9010 weiß
Weitere Suchbegriffe: tisch gestell, Tischbeinset, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
98
€ 35,99*
ab € 402,96*
€ 480,50*
Lager 214
98
Frei Haus
ab € 400,32*
€ 489,91*
1 Tag
98
Frei Haus
ab € 416,13*
€ 495,23*
1 Tag
98
€ 8,50*
ab € 489,36*
€ 573,04*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,91*
€ 582,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,47*
€ 563,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,01*
€ 540,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,47*
€ 509,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 423,71*
€ 504,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,32*
€ 476,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.