| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4048599112212 Herst.-Nr.: 2090113300 EAN/GTIN: 4048599112212 |
| |
|
| | |
| LED-Strahler Solar mit Bewegungssensor • Vorschaltgerät: LED-Treiber • Erfasssungswinkel 130° • Reichweite: max. 8 m • Einschaltzeit: 10 sec - 1 min • Abmessungen LED-Strahler ohne BWM (B x H x T): ca. 220 x 270 x 60 mm Kein Lagerartikel! Beschaffung erfolgt kurzfristig. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Lichtstrom: | 480 lm | Leistung: | 12 x 0,5 W | Farbtemperatur: | 6000 K | Lebensdauer: | 10000 h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 105,30* | € 133,11* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,63* | € 136,09* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,67* | € 140,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 54,335* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|