Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4048962265286 Herst.-Nr.: 538667 EAN/GTIN: 4048962265286 |
| |
|
| | |
| Montagewinkel MW Clix 90° vormontiert • Haltelaschen ermöglichen die formschlüssige Montage längs und quer zur Schienenrichtung und flexibilisieren die Schienenverbindung • Die flache Seite mit Langloch ermöglicht die Montage direkt an den Untergrund für eine platzsparende Befestigung • Die Standardlochung erlaubt den exakten Anschluss mittels FSM Clix P Schiebemutter und Schraube an FLS Montageschienen • Werkstoff: Stahl S235 JR+CR (Werkstoff-Nr. 1.0037) nach DIN EN 1652 • Verzinkung: galvanisch verzinkt, mind. 5 µm nach DIN EN ISO 4042 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Loch-Ø: | 8,5 mm | Neu-Kennzeichen: | N | Max. empfohlene zentr. Zuglast für FLS 17/1 und FLS 30/1: | 1,5 kN | Max. empfohlene zentr. Zuglast für FLS 37/1,2: | 2 kN | Max. empfohlener Querzug: | 1 kN | Anzugsdrehmoment: | 10 Nm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,4468* | € 1,8968* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,5038* | € 2,0567* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,5824* | € 2,0824* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,63* | € 2,14* | | | | Lager 214 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,087* | € 2,7833* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 69,5825* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|