Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4048962265903 Herst.-Nr.: 538745 EAN/GTIN: 4048962265903 |
| |
|
| | |
| Auslegerkonsole ALK • Ermöglicht als zweites Basiselement mit dem Montageschienenprofil FLS die wirtschaftliche Befestigung von Einzelleitungen und Rohrtrassen • Die stabile Grundplatte der Konsole bietet einer belastbaren Konstruktion sicheren Halt • Durch die um 90° zueinander gedrehten Langlöcher kann die Konsole einfach ausgerichtet werden • Verzinkung: galvanisch verzinkt, mind. 13 µm • Werkstoff Grundplatte: Stahl E295 (Werkstoff-Nr. 1.0050) nach DIN EN 10025-2 • Werkstoff Schiene: Stahl S215 G (Werkstoff-Nr. 10116 G) nach DIN 1623 • Der Brandprüfbericht nach MLAR / EN1363-1 der ALK 37 sorgt für ein Plus an Sicherheit Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Länge: | 600 mm | Profil: | 37/1,2 | Neu-Kennzeichen: | N | Max. empfohlene Last bei Lastfall 1: | 0,63 kN | Max. empfohlene Last bei Lastfall 2: | 0,24 kN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 60,18* | € 76,74* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,77* | € 77,51* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 58,58* | € 77,67* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 64,64* | € 82,53* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 84,52* | € 110,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 16,904* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|