Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4048962265941 Herst.-Nr.: 538749 EAN/GTIN: 4048962265941 |
| |
|
| | |
| Winkelstütze WS 31-45° • Gibt einer Tragkonstruktion sehr hohe Stabilität und Sicherheit • Die Abmessung der Winkelkonsole gewährleistet durch die Passgenauigkeit eine sichere Verbindung mit ALK Konsolen und FLS Montageschienen • Die Standardlochung in der Winkelstütze erlaubt den exakten Anschluss mittels FSM Clix P Schiebemutter und Schraube an ALK Auslegerkonsolen oder FLS Montageschienen • Werkstoff: Stahl S235 JR (Werkstoff-Nr. 1.0037) nach DIN EN 10025 • Verzinkung: galvanisch verzinkt, mind. 5 µm nach DIN EN ISO 4042 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Neu-Kennzeichen: | N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,55* | € 10,85* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,40* | ab € 8,587* | € 10,917* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 9,51* | € 11,95* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,41* | € 12,04* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,15* | € 15,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|