Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX Dämmstoffdübel Thermo Plus 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOX Dämmstoffdübel Thermo Plus 85
TOX Dämmstoffdübel Thermo Plus 85
TOX Dämmstoffdübel Thermo Plus 85
Artikel-Nr.:
     214G-4049563002201
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     72100441
EAN/GTIN:
     4049563002201
Suchbegriffe:
Dämmstoffdübel
dämmstoffdübel tox
dämmstoffdübel
Dämmstoffdübel Thermo Plus • Nylon-Dämmstoffdübel mit grobem, konischen Gewinde und Flachkopf • Mit Innensechskant-Antrieb (SW12) mit Aufnahme für Holzschraube Ø 8,0–10,0 mm bzw. Stockschraube M8/M10 • Aufnahme für Spanplattenschraube Ø 4,5–5,0 mm • Großes Längenspektrum • TOX-Patent: Verarbeitung ohne Vorbohren oder Spezialwerkzeug möglich • Verhindert effektiv Wärmebrücken • Keine Druckbelastung auf die Fassade • Schnelle Verarbeitung und sofort belastbar • SW12-Innenantrieb mit beiliegendem Bit für hohe Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
85 mm
Typ:
Thermo Plus 85
Schrauben-Ø:
8,0–10,0/M8 + M10 mm
Verankerungstiefe:
85 mm
max. Einschraubtiefe:
50 mm
Dübel-Ø:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: TOX, Dübeltechnik, WDVS, Dübel, WDVS-Dübel, Isolationsdübel, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,5652*
€ 0,7552*
1 Tag
250
50
€ 7,90*
ab € 0,58*
€ 0,77*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,80*
7 Tage
250
50
€ 4,95*
ab € 0,6252*
€ 0,8152*
Lager 214
250
50
€ 4,30*
ab € 0,7203*
€ 0,9563*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9563*
€ 1,138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9463*
€ 1,1261
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8963*
€ 1,0666
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8882*
€ 1,05696
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,8803*
€ 1,04756
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7203*
€ 0,85716
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.