Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug-/Förderschlauch AIRDUC TPE 363 150mm 10m STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Absaug-/Förderschlauch AIRDUC TPE 363 150mm 10m STRECKE
Absaug-/Förderschlauch AIRDUC TPE 363 150mm 10m STRECKE
Absaug-/Förderschlauch AIRDUC TPE 363 150mm 10m STRECKE
Absaug-/Förderschlauch AIRDUC TPE 363 150mm 10m STRECKE
Absaug-/Förderschlauch AIRDUC TPE 363 150mm 10m STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4049645207937
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     363-0150-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645207937
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Hochtemperatur-Absaug-/Gebläseschlauch AIRDUC® TPE 363, mittelschwer Eigenschaften: • Mittelschwere Ausführung • Sehr gut hitzebeständig • Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit • Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit Einsatzbereiche: • Flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Pulver, Schüttgut, Granulat • Granulattrockner/Kunststofftrockner, Heißlufttrockner • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug • Kühlluft: UV-Trockner, IR/Infrarot-Trockner • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung • Verdichter/Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft • Heizung: Frischluftzufuhr Zulassung/Norm: • RoHS konform Technische Daten: • Werkstoff: AIRDUC® Profilschlauch • Verstärkung: in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht • Wandung: thermoplastischer Kautschuk (TPE) • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +125 °C (kurzzeitig bis +150 °C)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Gewicht:
1,10 kg/m
Innen-Ø:
150 mm
Außen-Ø:
158 mm
Schlauchlänge:
10 m
Betriebsdruck:
0,195 bar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 68,698*
€ 75,308*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,95*
ab € 75,72*
€ 124,94*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 674,25*
€ 783,78*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 738,72*
€ 799,65*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 740,10*
€ 823,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,10*
€ 979,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,17*
€ 964,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,38*
€ 923,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,26*
€ 905,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 752,80*
€ 895,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,10*
€ 880,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.