Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 3mm, B 30mm, Länge: 10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 3mm, B 30mm, Länge: 10m
Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 3mm, B 30mm, Länge: 10m
Dichtungsstreifen EPDM einseitig selbstklebend 3mm, B 30mm, Länge: 10m
Artikel-Nr.:
     214G-4052256000842
Herst.-Nr.:
     21.02.003.3x10000x30
EAN/GTIN:
     4052256000842
Suchbegriffe:
Dichtstreifen
Dichtungsstreifen
Moosgummi
Moosgummiprofil
Dichtungsstreifen EPDM • Dichtungsstreifen aus Zellkautschuk EPDM • Einseitig selbstklebend in Rollen • Zellkautschuk EPDM ist ein geschlossenzelliges Elastomer • Das Material zeichnet sich durch hohe Witterungs-, Feuchtigkeits- und Ozonbeständigkeit aus • Schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stärke:
3 mm
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: moosgummi, EPDM-Dichtungsstreifen, Zellkautschukstreifen, EPDM-Streifen, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,7048*
€ 0,9048*
2 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,6966*
€ 0,9191*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,7197*
€ 0,9197*
1 Tag
40
10
€ 7,90*
ab € 0,75*
€ 1,04*
Lager 214
40
10
€ 4,30*
ab € 0,7657*
€ 1,0826*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 1,0826*
€ 1,28829
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,0726*
€ 1,27639
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,004*
€ 1,19476
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,994*
€ 1,18286
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,954*
€ 1,13526
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,9457*
€ 1,12538
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,7657*
€ 0,91118
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 10,826* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.