| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4052800600115 Herst.-Nr.: 600115 EAN/GTIN: 4052800600115 |
| | |
|
| | |
| presto® Füllspachtel 2 K Zweikomponentiger Polyester-Füll- und Ziehspachtel. Anwendbar auf Metall, Holz, Beton. Zum Füllen von Löchern und Unebenheiten, Überspachteln vorbehandelter Flächen bei der Reparatur von Karosserieteilen u.a. Metallflächen, Instandsetzung und Restaurierung von Holz- oder Betonflächen, z.B. Treppenstufen, Einsetzen von Dübeln und Schrauben usw. Universell einsetzbar im gesamten Hobby- und Do-it-Yourself-Bereich. • Leichte Schleifbarkeit - schleifbar nach ca. 30 Minuten • Sehr gute Haftung • Beständig gegen schwache Säuren, schwache Laugen, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze • Geeignet für Einbrennlackierungen • Temperaturbeständig bis 120 °C bei ausgehärtetem Material • Farbe: ocker Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H242: Erwärmung kann Brand verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Inhalt: | 1000 g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 5,45* | ab € 6,14* | € 7,89* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 6,26* | € 8,14* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,15* | € 8,27* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 6,37* | € 8,40* | | | | Lager 214 | | | | 6 | | € 4,30* | ab € 9,47* | € 12,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 73,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|