Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presto Feinspachtel 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Presto Feinspachtel 1kg
Presto Feinspachtel 1kg
Presto Feinspachtel 1kg
Presto Feinspachtel 1kg
Presto Feinspachtel 1kg
Presto Feinspachtel 1kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214G-4052800601235
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     601235
EAN/GTIN:
     4052800601235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinspachtel
Härter
Spachtel-Masse
Spachtelmasse
presto® Polyester-Feinspachtel 2 K Hochelastischer, zweikomponentiger Polyester-Feinspachtel zum Ausfüllen kleinerer Unebenheiten und zum dünnen Feinspachteln schon vorbehandelter Flächen. Geeignet für Untergründe aus Metall, Holz, Beton oder auf mit prestolith plastic Füllspachtel vorgespachtelte Untergründe. Durch mikrofeine Füllstoffe erhält man eine sehr glatte Oberfläche. Universell einsetzbar im gesamten KFZ-Bereich, Maschinenbau, bei Hobby-Arbeiten auf vielen Materialien. • Schleifbar nach ca. 30 Minuten • Beständig gegen schwache Säuren, schwache Laugen, Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze • Temperaturbeständig bis 120 °C bei ausgehärtetem Material • Farbe: weiß Hinweis: Für ein perfektes Spachtelfinish. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H361d: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt:
1000 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Spachtelpulver, feinspachtel, 2K-Polyester-Feinspachtel, Polyester-Spachtel, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
6
€ 5,99*
ab € 7,47*
€ 9,96*
1 Tag
83
6
€ 5,45*
ab € 7,59*
€ 10,01*
5 Tage
77
6
€ 5,99*
ab € 8,00*
€ 10,87*
1 Tag
75
6
€ 4,99*
ab € 8,21*
€ 10,99*
Lager 214
nicht lagernd
6
€ 4,30*
ab € 12,31*
€ 16,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 98,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
European Aerosols
600177
ab € 0,87*
Zubehör
European Aerosols
784866
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.