| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053569073240 Herst.-Nr.: TM-I AC 50 EAN/GTIN: 4053569073240 |
| |
|
| | |
| Verkehrsspiegel • Aus Acryl, schlagzäh • UV-resistent • Mit stabilem Rahmen • Für einen langjährigen Außeneinsatz geeignet • TÜV- und windlastzertifiziert bis Windstärke 12 (Orkan > 117 km/h) • Inklusive 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung zur Wand- und Pfostenmontage (Ø 50–85 mm) • Anwendungsbereiche: Für den industriellen Bereich, zur Überwachung von Verkehrswegen • Zulassung/Norm: DIN ISO 179-1 *Empfohlene Richtwerte Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Dänemark | Gewicht: | 5,2 kg | Durchmesser: | Ø 500 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,11* | € 187,13* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 157,87* | € 191,88* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,33* | € 193,20* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,55* | € 200,40* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 188,10* | € 225,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|