| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053569073257 Herst.-Nr.: TM-I AC 60 EAN/GTIN: 4053569073257 |
| |
|
| | |
| Verkehrsspiegel • Aus Acryl, schlagzäh • UV-resistent • Mit stabilem Rahmen • Für einen langjährigen Außeneinsatz geeignet • TÜV- und windlastzertifiziert bis Windstärke 12 (Orkan > 117 km/h) • Inklusive 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung zur Wand- und Pfostenmontage (Ø 50–85 mm) • Anwendungsbereiche: Für den industriellen Bereich, zur Überwachung von Verkehrswegen • Zulassung/Norm: DIN ISO 179-1 *Empfohlene Richtwerte Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Dänemark | Gewicht: | 7 kg | Durchmesser: | Ø 600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,71* | € 223,57* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 197,26* | € 230,91* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,98* | € 231,35* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,04* | € 240,35* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 233,16* | € 275,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|