Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller 10 m mit Schukostecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelaufroller 10 m mit Schukostecker
Kabelaufroller 10 m mit Schukostecker
Kabelaufroller 10 m mit Schukostecker
Artikel-Nr.:
     214G-4053569100915
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569100915
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller 10m
kabelaufroller
Kabelaufroller • Mehr Sicherheit und Effizienz im Berieb • Verringertes Risiko von Stromschlägen durch defekte Kabelisolierungen • Längere Lebensdauer der Kabel • Keine Stolperfallen durch herumliegende Kabel • Robuste Kunststoff-Ummantelung • Für Wand- und Deckenbefestigung • Befestigungsbügel, 180° drehbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Breite:
340 mm
Höhe:
285 mm
Tiefe:
148 mm
Gewicht ca.:
5,2 kg
Spannung:
230 V
Kabellänge:
10 m
Kabeltyp:
H07RN-F3G,5
Weitere Suchbegriffe: Aufroller, Kabeltrommel, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 133,80*
€ 163,47*
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 135,62*
€ 166,36*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,02*
€ 169,11*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,59*
€ 172,00*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,20*
€ 175,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,56*
€ 202,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,14*
€ 183,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.