Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZT-Einsteckschloss, BB,E72,VK8,D55,20rd,DL/DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZT-Einsteckschloss, BB,E72,VK8,D55,20rd,DL/DR
ZT-Einsteckschloss, BB,E72,VK8,D55,20rd,DL/DR
ZT-Einsteckschloss, BB,E72,VK8,D55,20rd,DL/DR
ZT-Einsteckschloss, BB,E72,VK8,D55,20rd,DL/DR
Artikel-Nr.:
     214G-4053569103558
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3475258
EAN/GTIN:
     4053569103558
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Fallen-Einsteckschloss
Fallenschloss
Magnet-Einsteckschloss 116 1/2 • Für Innen- und Abschlusstüren • Links und rechts verwendbar • Mit Magnetfalle • Riegel glanzvernickelt • Geschlossener, verzinkter Kasten • Nuss: 8 mm • Dornmaß: 55 mm • Entfernung: 72 mm • Stulp: Länge 235 mm, rund, Edelstahl matt gebürstet Ausführung PZW: für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig. Ausführung BB: Buntbart mit 1 Schlüssel Facon 104, ohne Wechsel, Riegel 2-tourig. Ausführung WC: Badezellen-Ausführung mit 8-mm-Olivennuss, 10,5 mm Riegelausschluss, 1-tourig. Ausführung F: als Fallenschloss (ohne Riegel). Ausführung: Buntbart mit 1 Schlüssel Facon 104, ohne Wechsel, Riegel 2-tourig.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
BB
Lief.-Art.-Nr.:
3475258
Entfernung:
72 mm
Stulpbreite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Badezellenschlösser, Innentür-Einsteckschloss, Innentürschloss, Zimmertürschloss, Rundmagnet, rundmagnet, Einsteckschloss, Schloss, Magnetschloss, Einsteck, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
11
€ 4,95*
ab € 35,62*
€ 46,50*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 35,82*
€ 46,82*
€ 4,90*
ab € 35,21*
€ 47,92*
2 Tage
57
€ 6,90*
ab € 37,14*
€ 48,51*
Lager 214
57
€ 4,30*
ab € 37,88*
€ 50,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.