Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT-Einsteckschloss 49N-PZW,8/92,D35,24x245kt,Edel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PT-Einsteckschloss 49N-PZW,8/92,D35,24x245kt,Edel.
PT-Einsteckschloss 49N-PZW,8/92,D35,24x245kt,Edel.
PT-Einsteckschloss 49N-PZW,8/92,D35,24x245kt,Edel.
PT-Einsteckschloss 49N-PZW,8/92,D35,24x245kt,Edel.
Artikel-Nr.:
     214G-4053569104623
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3469505
EAN/GTIN:
     4053569104623
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
Einsteckschloss Nr. 49N-PZW für Rohrrahmentüren • PZ-gelocht • Entfernung: 92 mm • Stulpausführung: kantig • Mit Wechsel • Verzinkter Kasten • Schlossriegel: 1 tourig • Riegelausschluss 20 mm • Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar • Falle und Riegel glanzvernickelt • Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
3469505
Oberfläche:
Edelstahl matt gebürstet
VK-Nuss:
8 mm
Stulp:
24 x 245 mm
Dorn:
35 mm
Langtexterweiterng:
Standard
Weitere Suchbegriffe: rohrrahmenschloss kfv, einsteck riegelschloss, rohrrahmenschloß dorn 35, Rohrrahmen, Schloss, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 28,72*
€ 37,83*
€ 4,90*
ab € 29,05*
€ 40,10*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 30,51*
€ 40,32*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 29,96*
€ 40,43*
6 Tage
3
€ 4,95*
ab € 30,95*
€ 40,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.