Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT-Einsteckschloss, PZ,E92,VK8,D55,16kt,DL/DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PT-Einsteckschloss, PZ,E92,VK8,D55,16kt,DL/DR
PT-Einsteckschloss, PZ,E92,VK8,D55,16kt,DL/DR
PT-Einsteckschloss, PZ,E92,VK8,D55,16kt,DL/DR
PT-Einsteckschloss, PZ,E92,VK8,D55,16kt,DL/DR
Artikel-Nr.:
     214G-4053569104722
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3469524
EAN/GTIN:
     4053569104722
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
Einsteckschloss Nr. 49N-PZW für Rohrrahmentüren • PZ-gelocht • Entfernung: 92 mm • Stulpausführung: kantig • Mit Wechsel • Verzinkter Kasten • Schlossriegel: 1 tourig • Riegelausschluss 20 mm • Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar • Falle und Riegel glanzvernickelt • Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
3469524
Oberfläche:
hell verzinkt
VK-Nuss:
8 mm
Stulp:
16 x 245 mm
Dorn:
55 mm
Langtexterweiterng:
Standard
Weitere Suchbegriffe: rohrrahmen-fallen-riegelschloss dorn 55, einsteck riegelschloss, rohrrahmenschloss kfv, Rohrrahmen, Schloss, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 6,90*
ab € 31,91*
€ 42,09*
€ 4,90*
ab € 31,55*
€ 43,31*
2 Tage
44
€ 5,90*
ab € 33,04*
€ 43,45*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 34,14*
€ 44,75*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,51*
€ 44,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.