Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT-Einsteckschl.49N-PZW, 8/92,D35,24x245kt,U-St.Ed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PT-Einsteckschl.49N-PZW, 8/92,D35,24x245kt,U-St.Ed
PT-Einsteckschl.49N-PZW, 8/92,D35,24x245kt,U-St.Ed
PT-Einsteckschl.49N-PZW, 8/92,D35,24x245kt,U-St.Ed
PT-Einsteckschl.49N-PZW, 8/92,D35,24x245kt,U-St.Ed
Artikel-Nr.:
     214G-4053569104746
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3469529
EAN/GTIN:
     4053569104746
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
Einsteckschloss Nr. 49N-PZW für Rohrrahmentüren • PZ-gelocht • Entfernung: 92 mm • Stulpausführung: kantig • Mit Wechsel • Verzinkter Kasten • Schlossriegel: 1 tourig • Riegelausschluss 20 mm • Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar • Falle und Riegel glanzvernickelt • Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
3469529
Oberfläche:
Edelstahl matt gebürstet
VK-Nuss:
8 mm
Stulp:
24 x 245 mm
Dorn:
35 mm
Langtexterweiterng:
U-Stulp 6 x 24 x 6 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrrahmenschloss kfv, einsteck riegelschloss, rohrrahmenschloß dorn 35, Rohrrahmen, Schloss, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 34,30*
€ 46,85*
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 35,71*
€ 46,91*
3 Tage
8
€ 7,90*
ab € 37,68*
€ 49,14*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 36,93*
€ 49,28*
7 Tage
8
€ 4,95*
ab € 37,88*
€ 49,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.