Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel,VE1000, 500x600mm, 25my, transp.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel,VE1000, 500x600mm, 25my, transp.
PE-Flachbeutel,VE1000, 500x600mm, 25my, transp.
PE-Flachbeutel,VE1000, 500x600mm, 25my, transp.
Artikel-Nr.:
     214G-4053569148856
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569148856
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
flachbeutel 500 x 600 mm 25 my
Flachbeutel, Stärke 25 µm • PE-Qualität, reißfest • Breite: offene Seite • Schutz vor Staub und Verschmutzung • Lebensmittelrechtlich unbedenklich, gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid) Hinweis: Auf Anfrage auch bedruckt lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
600 mm
Stärke:
25 µm
Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 50x60 cm, Schnellverschlussbeutel, Packmittel, PE-Flachbeutel, Druckverschlussbeutel, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 62,19*
€ 78,65*
16 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 61,74*
€ 80,83*
15 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 67,96*
€ 85,63*
Lager 214
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 76,15*
€ 96,86*
13 Tage
unbekannt
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 78,21*
€ 96,89*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 96,86*
€ 115,26
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 94,25*
€ 112,16
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 90,33*
€ 107,49
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 86,11*
€ 102,47
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 85,16*
€ 101,34
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 76,15*
€ 90,62
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,07615* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.