Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger tzn 115 Stärke 5,0mm CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Pfostenträger tzn 115 Stärke 5,0mm CE
H-Pfostenträger tzn 115 Stärke 5,0mm CE
H-Pfostenträger tzn 115 Stärke 5,0mm CE
Artikel-Nr.:
     214G-4053569231169
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569231169
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger h-form
H-Pfostenträger zum Einbetonieren, feuerverzinkt, Materialstärke 5 mm • Bewährte Import-Qualität • Je Seite mit 2 Löchern, Loch-Ø 12,5 mm • Pfosteneinlass: 300 mm Palettenmenge: 200 Stück.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
A:
115 mm
B:
60 mm
C:
600 mm
S:
5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, H-Pfostenträger, Stützenfuß, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
395
€ 6,90*
ab € 7,07*
€ 9,93*
7 Tage
395
€ 4,95*
ab € 7,08*
€ 9,94*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 7,23*
€ 10,15*
€ 5,90*
ab € 6,76*
€ 10,37*
Lager 214
395
€ 4,30*
ab € 14,56*
€ 20,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.