Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger tzn 121 Stärke 5,6mm CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Pfostenträger tzn 121 Stärke 5,6mm CE
H-Pfostenträger tzn 121 Stärke 5,6mm CE
H-Pfostenträger tzn 121 Stärke 5,6mm CE
Artikel-Nr.:
     214G-4053569231244
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569231244
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger h-form
H-Pfostenträger zum Einbetonieren, feuerverzinkt, Materialstärke 5,6 mm • Bewährte Import-Qualität • Je Seite mit 2 Löchern, Loch-Ø 12,5 mm • Pfosteneinlass: 300 mm Palettenmenge: 200 Stück.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
A:
121 mm
B:
60 mm
C:
600 mm
S:
5,6 mm
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, H-Pfostenträger, Stützenfuß, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
101
€ 4,95*
ab € 7,92*
€ 11,09*
1 Tag
101
€ 6,90*
ab € 7,92*
€ 11,09*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 8,09*
€ 11,33*
€ 5,90*
ab € 7,56*
€ 11,50*
Lager 214
101
€ 4,30*
ab € 16,23*
€ 22,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.