Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umformer 3Ph. 3,3kVA 5-poliger CEE-Stecker STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umformer 3Ph. 3,3kVA 5-poliger CEE-Stecker STRECKE
Umformer 3Ph. 3,3kVA 5-poliger CEE-Stecker STRECKE
Umformer 3Ph. 3,3kVA 5-poliger CEE-Stecker STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4053569252270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569252270
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Antriebsgerät Betonverdichter
Rotierender Umformer
cee-stecker 400 v
Umformer 3Ph 400V • 3-phasiger Frequenz- und Spannungswandler • Geeignet für die kontinuierliche Stromversorgung von hochfrequenten Innen- und Außenrüttlern ab Baugröße CMT35 • Für den Dauerbetrieb S1 geeignet • Überlastschutz • Wartungsfrei • Tragegriffe (CMT25) bzw. Fahrgestell (CMT 35 -85)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Malta
Gewicht:
41,0 kg
Typ:
CMT35
Spannung:
400 V
Ausgangsleistung:
3,3 kVA
Weitere Suchbegriffe: cee stecker, Umformer, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.467,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.712,44*
€ 2.037,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.666,94*
€ 1.983,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.567,00*
€ 1.864,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.522,82*
€ 1.812,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.505,90*
€ 1.792,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.467,80*
€ 1.746,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.