Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umformer 3Ph. 5,0kVA 5-poliger CEE-Stecker STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umformer 3Ph. 5,0kVA 5-poliger CEE-Stecker STRECKE
Umformer 3Ph. 5,0kVA 5-poliger CEE-Stecker STRECKE
Umformer 3Ph. 5,0kVA 5-poliger CEE-Stecker STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4053569252287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569252287
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Antriebsgerät Betonverdichter
Rotierender Umformer
cee-stecker 400 v
Umformer 3Ph 400V • 3-phasiger Frequenz- und Spannungswandler • Geeignet für die kontinuierliche Stromversorgung von hochfrequenten Innen- und Außenrüttlern ab Baugröße CMT35 • Für den Dauerbetrieb S1 geeignet • Überlastschutz • Wartungsfrei • Tragegriffe (CMT25) bzw. Fahrgestell (CMT 35 -85)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Malta
Gewicht:
45,0 kg
Typ:
CMT55
Spannung:
400 V
Ausgangsleistung:
5,0 kVA
Weitere Suchbegriffe: cee stecker, Umformer, 00000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.790,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.058,29*
€ 2.449,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.003,84*
€ 2.384,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.889,85*
€ 2.248,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.842,97*
€ 2.193,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.822,49*
€ 2.168,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.790,54*
€ 2.130,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.