Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz flexibel schwarz, Klemmbereich 8,0-10,0mm, 17x15mm 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Kantenschutz flexibel schwarz, Klemmbereich 8,0-10,0mm, 17x15mm 50m
Kantenschutz flexibel schwarz, Klemmbereich 8,0-10,0mm, 17x15mm 50m
Kantenschutz flexibel schwarz, Klemmbereich 8,0-10,0mm, 17x15mm 50m
Artikel-Nr.:
     214G-4053569254847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569254847
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
kantenschutz kunststoff
eckschutzprofil
Flexibler Kantenschutz • Metallklemmband, eingebettet in einer PVC-Ummantelung • Kein Werkzeug oder Klebstoff erforderlich • Für den Schutz von Kanten und Blechen • Verringerung von Verschleiß bei Schwingungen • Temperaturbereich: –40 °C bis +90 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
schwarz
Breite:
17,0 mm
Höhe:
15,0 mm
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 123,67*
€ 149,72*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,11*
€ 149,77*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,76*
€ 156,72*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,33*
€ 158,93*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 158,93*
€ 189,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 156,29*
€ 185,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 148,95*
€ 177,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 140,23*
€ 166,87
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 138,67*
€ 165,02
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 128,33*
€ 152,71
pro Rolle
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.