Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stallmatte SBR, schwarz 17mm, 1220x1830mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stallmatte SBR, schwarz 17mm, 1220x1830mm
Stallmatte SBR, schwarz 17mm, 1220x1830mm
Artikel-Nr.:
     214G-4053569745833
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569745833
Suchbegriffe:
Stallmatte
Gummi-Stallmatte, SBR, schwarz • Bodenbelag für Pferde- und Viehanhänger • Oberseite breitprofiliert • Unterseite breitprofiliert • Qualität: SBR/NBR • Materialhärte: 70° Shore A (± 5 Shore) • Temperaturbereich: –30 °C bis +70 °C • Schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Indien
Länge:
1830 mm
Stärke:
17 mm
Breite:
1220 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenbelag, Gummimatte, Matte, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,64*
€ 150,49*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 126,45*
€ 157,90*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,54*
€ 160,86*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,85*
€ 165,18*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,63*
€ 234,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,76*
€ 279,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,07*
€ 273,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,89*
€ 256,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,37*
€ 255,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
1 Stück enthält 2,23 m² (ab € 50,0583* pro m²)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.