Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 1470x13x0,6 6-10ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 1470x13x0,6 6-10ZRöntgen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 1470x13x0,6 6-10ZRöntgen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 1470x13x0,6 6-10ZRöntgen
Artikel-Nr.:
     214G-4053569764223
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     17280130606100-01470
EAN/GTIN:
     4053569764223
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt 1470x13x0,65
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42 • Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS-M42 • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
1470 mm
Stärke:
0,6 mm
Breite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägebänder, Röntgen, Bimetall-Sägeband, Sägenblatt, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 10,36*
€ 14,61*
3 Tage
2
€ 7,90*
ab € 10,90*
€ 15,27*
8 Tage
2
€ 4,95*
ab € 11,57*
€ 16,14*
€ 5,90*
ab € 11,06*
€ 16,34*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 14,69*
€ 20,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.