Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 1470x13x0,6 8-12ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 1470x13x0,6 8-12ZRöntgen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 1470x13x0,6 8-12ZRöntgen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 1470x13x0,6 8-12ZRöntgen
Artikel-Nr.:
     214G-4053569764230
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     17280130608200-01470
EAN/GTIN:
     4053569764230
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt 1470x13x0,65
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42 • Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS-M42 • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
1470 mm
Stärke:
0,6 mm
Breite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, Sägeblatt, Sägeblätter, Metall-Sägeband, Sägebänder, Röntgen, Bimetall-Sägeband, Sägenblatt, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 13,08*
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 10,40*
€ 14,71*
3 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 10,85*
€ 15,38*
8 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 11,54*
€ 16,26*
Lager 214
16
1
€ 4,30*
ab € 14,81*
€ 20,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.