Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2080x20x0,9 6-10ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2080x20x0,9 6-10ZRöntgen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2080x20x0,9 6-10ZRöntgen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2080x20x0,9 6-10ZRöntgen
Artikel-Nr.:
     214G-4053569764285
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     17280200906100-02080
EAN/GTIN:
     4053569764285
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
bandsägeblatt röntgen 2080 x 20 x 0...
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42 • Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS-M42 • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
2080 mm
Stärke:
0,9 mm
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägebänder, Röntgen, Bimetall-Sägeband, Sägenblatt, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 14,80*
€ 20,25*
3 Tage
3
€ 7,90*
ab € 15,71*
€ 21,32*
8 Tage
3
€ 4,95*
ab € 16,58*
€ 22,48*
€ 4,90*
ab € 15,72*
€ 22,52*
Lager 214
6
€ 4,30*
ab € 21,15*
€ 29,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.