Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre 200kg 310x200mm,Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohrkarre 200kg 310x200mm,Luft
Stahlrohrkarre 200kg 310x200mm,Luft
Artikel-Nr.:
     214G-4053569775885
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569775885
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stahlrohrkarre, 200 kg • Verschweißte, stabile Stahlrohrkonstruktion • Luftbereifung mit Stollenprofil • Mit Kunststofffelge und Kugellager • RAL 5010 enzianblau, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Breite:
480 mm
Höhe:
1175 mm
Tiefe:
460 mm
Gewicht ca.:
8,9 kg
Rad-Ø:
260 x 85 mm
Traglast:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrkarre luftbereifung, kistenkarre, Transportkarre, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 70,28*
€ 89,27*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,08*
€ 91,50*
15 Tage
132
€ 35,99*
ab € 76,46*
€ 96,71*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 69,83*
€ 99,84*
Lager 214
116
Frei Haus
ab € 72,08*
€ 125,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.