Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz Saugkupplung Al 25-D, 25mm, DIN 14301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Storz Saugkupplung Al 25-D, 25mm, DIN 14301
Storz Saugkupplung Al 25-D, 25mm, DIN 14301
Artikel-Nr.:
     214G-4053569790857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569790857
Suchbegriffe:
Druckkupplung
Saugkupplung
Storz-Kupplung
Storzkupplung
Saugkupplung Storz, Aluminium Technische Daten: • Material: Aluminium, geschmiedet • Material Dichtung: NBR • Betriebsdruck (PN): max. 16 bar • Betriebstemperatur: max. +100 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Nenngröße:
25-D
Weitere Suchbegriffe: saugkupplung d-25, storz kupplung, storzkupplung aluminium, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,53*
€ 7,16*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,78*
€ 8,29*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,85*
€ 8,38*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,97*
€ 8,74*
14 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 6,33*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.