Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz Saugkupplung m.BundAl, 52-C, 38mm, DN40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Storz Saugkupplung m.BundAl, 52-C, 38mm, DN40
Storz Saugkupplung m.BundAl, 52-C, 38mm, DN40
Artikel-Nr.:
     214G-4053569814027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569814027
Suchbegriffe:
Druckkupplung
Saugkupplung
Storz-Kupplung
Storzkupplung
Saugkupplung Storz, mit Bund, Aluminium Eigenschaften: • Mit Bund für Schnelleinband Technische Daten: • Material: Aluminium, geschmiedet • Material Dichtung: NBR • Betriebsdruck (PN): max. 16 bar • Betriebstemperatur: max. +100 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Nenngröße:
52-C
Weitere Suchbegriffe: 52-c saugkupplung, storz kupplung, storzkupplung aluminium, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,97*
€ 34,60*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 26,28*
€ 34,90*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 27,59*
€ 36,43*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 28,18*
€ 37,22*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 28,27*
€ 38,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.