Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz Saugkupplung m.BundAl, 75-B, 75mm, DN80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Storz Saugkupplung m.BundAl, 75-B, 75mm, DN80
Storz Saugkupplung m.BundAl, 75-B, 75mm, DN80
Artikel-Nr.:
     214G-4053569814041
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569814041
Suchbegriffe:
Druckkupplung
Saugkupplung
Storz-Kupplung
Storzkupplung
Saugkupplung Storz, mit Bund, Aluminium Eigenschaften: • Mit Bund für Schnelleinband Technische Daten: • Material: Aluminium, geschmiedet • Material Dichtung: NBR • Betriebsdruck (PN): max. 16 bar • Betriebstemperatur: max. +100 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Nenngröße:
75-B
Weitere Suchbegriffe: saugkupplung 75-b, storz kupplung, storzkupplung aluminium, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 15,49*
€ 21,21*
€ 4,90*
ab € 15,06*
€ 21,79*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 16,09*
€ 21,94*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 16,50*
€ 22,33*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 16,48*
€ 22,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.