| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053569825160 Herst.-Nr.: 67/30 EAN/GTIN: 4053569825160 |
| |
|
| | |
| Möbelgleiter, Metall mit Filzgleitfläche • Eisen verzinkt • Zum Einschrauben mit Kreuzschlitzschraube PZ2, 3,5 x 16mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | grau meliert | Abmessung: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 6,90* | ab € 0,3287* | € 0,4487* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,3328* | € 0,4528* | | | | | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,3256* | € 0,4591* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,35* | € 0,48* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,3504* | € 0,4882* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 48,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|