| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053569828543 Herst.-Nr.: 702325c6g/42 EAN/GTIN: 4053569828543 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »Poseidon«, S3 SRC Zulassung/Norm: UNI EN ISO 20345:2012, S3 SRC Ausführung: • Wasserdichtes Obermaterial • Mit Reflexelementen • Gelenkschonend • Innenfutter aus atmungsaktiven Textilgewebe Fußbett: PU Schaumstoff Sohle: Antistatische Gummi-Laufsohle Vibram®, antistatische PU-Zwischensohle Material: Leder mit Textil, wasserdichte Membran aus Gore Tex Sicherheit: Schutzkappe aus Fiberglas, durchtrittsichere, nicht metallische Sohle Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 42 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh arbeitsschuhe s3 größe 42, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, Sicherheitshalbschuh, Schuh, Schuhe, Halbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 109,74* | € 131,42* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 110,40* | € 132,72* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 110,76* | € 133,43* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 107,79* | € 134,69* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 117,99* | € 145,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|