Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachverr.BS2300SL T0XF,20K65921-LR31B002H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachverr.BS2300SL T0XF,20K65921-LR31B002H1
Mehrfachverr.BS2300SL T0XF,20K65921-LR31B002H1
Mehrfachverr.BS2300SL T0XF,20K65921-LR31B002H1
Mehrfachverr.BS2300SL T0XF,20K65921-LR31B002H1
Mehrfachverr.BS2300SL T0XF,20K65921-LR31B002H1
Artikel-Nr.:
     214G-4053569851749
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     5489683
EAN/GTIN:
     4053569851749
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
mfv-schloss kfv
mfv schloss
Mehrfachverriegelung BS 2300 • Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und 2 Zusatzkästen • Mit je einem Rundbolzen mit je 20 mm Ausschluss • Mit hoher Wärmedämmung und optimalem Dichtschluss durch Anlaufschräge • Gehärteter Stahl-Rundbolzen in Verbindung mit den KFV-Rahmenteilen • Verzinkte, durchgehende Langstulp • Kästen an Stulp geschraubt • Hauptschloss mit leichtgängiger Getriebe- und Wechselbetätigung • Vorgerichtet für Profilzylinder • Mit wartungsfreier, kunststoffummantelter Softlockfalle • Falle und Riegel verzinkt • Schlossdurchbrüche mit Späneschutzbuchsen für die durchgehende Verschraubung des Beschlages • DIN rechts/links verwendbar • Ver- und Entriegelung über eine zweitourige Schlüsselumdrehung mit Riegelgegendrucksicherung • Entfernung 92 mm "T0"-vorgerichtet für nachträgliche Montage der Türöffnungssperre „T2“. SL: angeschrägte Softlockfalle Abmessung (mm): Variante A B C G I K B001 2170 760 730 1020 320 160
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
5489683
VK-Nuss:
10 mm
Stulp:
F20 mm
Dornmaß:
65 mm
Variante:
B002
Falle:
SL
Weitere Suchbegriffe: Reperatur, Haupt, Schlösser, Verriegelungen, Schloss, Hauptschloss, Mehrfachverriegelung, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 79,04*
€ 107,27*
2 Tage
24
€ 5,90*
ab € 87,59*
€ 109,70*
7 Tage
4
€ 35,99*
ab € 91,11*
€ 114,08*
Lager 214
49
Frei Haus
ab € 83,09*
€ 115,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,58*
€ 120,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.